PASS AND SEYMOUR PS4100B12-W tappi ja holkki, vesitiivis sisääntulo, 100 A, 125 V, 3-tie, 2 awg

Tuote: CH3YLQ Malli: PS4100B12-W
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappi ja holkin sisääntulo
VäriHarmaa
Johtimien lukumäärä4
Jännite125V
Langan koko2AWG

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohtimien lukumääräJänniteHinta
PASS AND SEYMOUR PS3100B6-W Pin Ja Sleeve vesitiivis sisääntulo, 100A, 250V, kaksinapainen | CH3YLK PS3100B6-W3250V-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR PS3100B7-W Pin Ja Sleeve vesitiivis sisääntulo, 100A, 480V, kaksinapainen | CH3YLL PS3100B7-W3480V-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR PS4100B9-W Pin Ja Sleeve Vesitiivis Inlet, 100A, 250V, 3 Way, 2 Awg | CH3YLM PS4100B9-W4250V-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR PS4100B7-W Pin Ja Sleeve Vesitiivis Inlet, 100A, 480V, 3 Way, 2 Awg | CH3YLN PS4100B7-W4480V-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR PS4100B5-W Pin Ja Sleeve Vesitiivis Inlet, 100A, 600V, 3 Way | CH3YLP PS4100B5-W4600V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PASS AND SEYMOUR PS4100B12-W tappi ja holkki, vesitiivis sisääntulo, 100 A, 125 V, 3-tie, 2 awg