Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHAW PLUGS 52096 Mekaaninen laajennustulppa, 1/2 tuuman koko, ruostumaton teräs, neopreenikumi | AF2MHN 6VFL9

SHAW PLUGS 52096 Mekaaninen laajennustulppa, 1/2 tuuman koko, ruostumaton teräs, neopreenikumi

Varastossa
Tuote: AF2MHN Malli: 52096Ristiviite: 6VFL9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen laajennustulppa
Rungon materiaaliSinkitty teräs
Kahva materiaaliMessinki
Sisällä Dia.0.48 "0.528"
MateriaaliNeopreenikumi
Max. IlmanpaineJopa 10 psi
Nimellinen Koko1 / 2 "
TyyppiTurn-Tite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen KokoSisällä Dia.Max. IlmanpaineMateriaaliRungon materiaaliKahva materiaaliTyyppiHinta
SHAW PLUGS 52097 Mekaaninen laajennustulppa, 5/8 tuuman koko, ruostumaton teräs, neopreenikumi | AA6PTD 14M003 520975 / 8 "0.6 "0.672"Jopa 10 psiNeopreenikumiRuostumaton teräsMessinkiTurn-Tite€63.81
SHAW PLUGS 52099 Mekaaninen laajennustulppa, 7/8 tuuman koko, sinkitty teräs, neopreenikumi | AA6PTE 14M004 520997 / 8 "0.812 "0.893"Jopa 10 psiNeopreenikumiSinkitty teräsMessinkiTurn-Tite€63.93
SHAW PLUGS 52098 Mekaaninen laajennustulppa, 3/4 tuuman koko, ruostumaton teräs, neopreenikumi | AF2MHP 6VFN0 520983 / 4 "0.719 "0.791"Jopa 10 psiNeopreenikumiSinkitty teräsMessinkiTurn-Tite€68.68
SHAW PLUGS 52001 Mekaaninen laajennustulppa, 1 tuuman koko, sinkitty teräs, neopreenikumi | AF2MHQ 6VFN1 520011"0.937 "1.031"Jopa 10 psiNeopreenikumiSinkitty teräsMessinkiTurn-Tite€67.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHAW PLUGS 52096 Mekaaninen laajennustulppa, 1/2 tuuman koko, ruostumaton teräs, neopreenikumi
€55.30 / yksikkö