Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHAW PLUGS 52098 Mekaaninen laajennustulppa, 3/4 tuuman koko, ruostumaton teräs, neopreenikumi | AF2MHP 6VFN0

SHAW PLUGS 52098 Mekaaninen laajennustulppa, 3/4 tuuman koko, ruostumaton teräs, neopreenikumi

Varastossa
Tuote: AF2MHP Malli: 52098Ristiviite: 6VFN0
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
€68.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen laajennustulppa
Rungon materiaaliSinkitty teräs
Kahva materiaaliMessinki
Sisällä Dia.0.719 "0.791"
MateriaaliNeopreenikumi
Max. IlmanpaineJopa 10 psi
Nimellinen Koko3 / 4 "
TyyppiTurn-Tite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen KokoSisällä Dia.Max. IlmanpaineMateriaaliRungon materiaaliKahva materiaaliTyyppiHinta
SHAW PLUGS 52097 Mekaaninen laajennustulppa, 5/8 tuuman koko, ruostumaton teräs, neopreenikumi | AA6PTD 14M003 520975 / 8 "0.6 "0.672"Jopa 10 psiNeopreenikumiRuostumaton teräsMessinkiTurn-Tite€63.81
SHAW PLUGS 52099 Mekaaninen laajennustulppa, 7/8 tuuman koko, sinkitty teräs, neopreenikumi | AA6PTE 14M004 520997 / 8 "0.812 "0.893"Jopa 10 psiNeopreenikumiSinkitty teräsMessinkiTurn-Tite€63.93
SHAW PLUGS 52096 Mekaaninen laajennustulppa, 1/2 tuuman koko, ruostumaton teräs, neopreenikumi | AF2MHN 6VFL9 520961 / 2 "0.48 "0.528"Jopa 10 psiNeopreenikumiSinkitty teräsMessinkiTurn-Tite€55.30
SHAW PLUGS 52001 Mekaaninen laajennustulppa, 1 tuuman koko, sinkitty teräs, neopreenikumi | AF2MHQ 6VFN1 520011"0.937 "1.031"Jopa 10 psiNeopreenikumiSinkitty teräsMessinkiTurn-Tite€67.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHAW PLUGS 52098 Mekaaninen laajennustulppa, 3/4 tuuman koko, ruostumaton teräs, neopreenikumi
€68.68 / yksikkö