Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHAVIV 155-29107 Jäysteenpoiston vaihtoterä, Ub 2000, nopea teräs, suorat ja reikäreunat | CU2PJY 45JD93

SHAVIV 155-29107 Jäysteenpoiston vaihtoterä, Ub 2000, nopea teräs, suorat ja reikäreunat

Varastossa
Tuote: CU2PJY Malli: 155-29107Ristiviite: 45JD93

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€18.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPurseiden vaihtoterä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0126
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPkg. MääräHinta
SHAVIV 153-29138 Purseenpoistoterän pidike M, M, B, E, Teräs | CU2PFA 45NW87 153-29138Terä1€16.17
SHAVIV 151-29143 Kaaren muotoinen viimeistelyterä, R30, nopea teräs | CU2PFB 45NW92 151-29143Terä1€18.93
SHAVIV 151-29142 Pyöreä kaksiteräinen terä, R20, nopea teräs | CU2PFC 45NW91 151-29142Terä1€12.53
SHAVIV 151-29141 Pyöreä kaksipuolinen terä, R10, nopea teräs | CU2PFD 45NW90 151-29141Terä1€8.74
SHAVIV 153-29139 Purseenpoistoterän pidike, teräs | CU2PFK 45NW88 153-29139Jäysteenpoistoterän pidike1€24.69
SHAVIV 152-00009 Purseenpoistokahva, B, Muoviset raskaat sovellukset, kaikki B terät | CU2PFQ 45NX60 152-00009Karvanpoistokahva1€13.13
SHAVIV 152-00013 Purseenpoistokahva, E, Muovi | CU2PFR 45NX25 152-00013Karvanpoistokahva1€15.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHAVIV 155-29107 Jäysteenpoiston vaihtoterä, Ub 2000, nopea teräs, suorat ja reikäreunat
€18.64 / yksikkö