KOHLER K-2006-0 Lasitettu Kiina, seinä, pesuallas, ilman hanaa, kulhon koko 16 tuumaa x 10 tuumaa | CE9CBH 56FD16

KOHLER K-2006-0 Lasimainen Kiina, seinä, pesuallas, ilman hanaa, kulhon koko 16 tuumaa x 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE9CBH Malli: K-2006-0Ristiviite: 56FD16

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€133.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuoneen pesuallas
Takaisin SplashEi
Rungon materiaaliVitreous Kiina
Kulhon syvyys3"
Kulhon muotoSuorakulmainen
Kulhon koko16 "x 10"
VäriValkoinen
Tyhjennysaukko1 3 / 4 "
Hana Reikä Dia.1-3 / 8 "
Hanan kiinnityskeskukset8"
AsennustyyppiSeinä
Reikien lukumäärä3
Lukumäärä Asemat1
Kokonaiskorkeus12-1 / 4 "
Kokonaispituus21-1 / 4 "
kokonaisleveys18-1 / 8 "
Sivu SplashEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.7065
AlkuperämaaTH

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysKulhon syvyysKulhon muotoKulhon kokoHanan kiinnityskeskuksetReikien lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
KOHLER K-2054-0 Lasitettu Kiina, seinä, pesuallas, ilman hanaa, kulhon koko 18 tuumaa x 13 tuumaa | CE9CBF 56FD18 K-2054 018 "4 7 / 8 "Suorakulmainen18 "x 13"4"37-1 / 2 "20 "€346.05
KOHLER K-2053-0 Lasitettu Kiina, seinä, pesuallas, ilman hanaa, kulhon koko 18 tuumaa x 13 tuumaa | CE9CBG 56FD19 K-2053 018 "4 7 / 8 "Suorakulmainen18 "x 13"8"37-1 / 2 "20 "€333.70
KOHLER K-12638-0 Lasitettu Kiina, seinä, pesuallas, ilman hanaa, kulhon koko 14 tuumaa x 13 tuumaa | CE9CBJ 56FD20 K-12638 027 "3"Suorakulmainen14 "x 13"Vain keskireikä17-1 / 8 "20 "€571.76
KOHLER K-12636-0 Lasitettu Kiina, seinä, pesuallas, ilman hanaa, kulhon koko 14 tuumaa x 13 tuumaa | CE9CBK 56FD21 K-12636 027 "3"Suorakulmainen14 "x 13"4"37-1 / 8 "20 "€572.60
KOHLER K-2031-0 Lasitettu Kiina, seinä, pesuallas, ilman hanaa, kulhon koko 10 tuumaa x 15 tuumaa | CE9CBL 56FD17 K-2031 012-1 / 2 "3"Suorakulmainen10 "x 15"8"112-7 / 8 "20-3 / 4 "€133.13
KOHLER K-1997-SS4-0 Lasitettu Kiina, seinä, pesuallas, ilman hanaa | CE9CBM 56FD22 K-1997-SS4-019-3 / 4 "3"Soikea14 "x 12-5 / 16"4"36-9 / 16 "21-15 / 16 "€305.68
KOHLER K-1997-SS1R-0 Lasitettu Kiina, seinä, pesuallas, ilman hanaa | CE9CBN 56FD23 K-1997-SS1R-019-3 / 4 "3"Soikea14-3/8" x 12-5/16"4"26-9 / 16 "21-15 / 16 "€291.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KOHLER K-2006-0 Lasimainen Kiina, seinä, pesuallas, ilman hanaa, kulhon koko 16 tuumaa x 10 tuumaa
€133.10 / yksikkö