Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHAT-R-SHIELD F20T12 / BL Loistelamppujen särkymätön musta valo | AB8JXA 25VG26

SHAT-R-SHIELD F20T12/BL loistelamppu Särkymätön mustavalo

Varastossa
Tuote: AB8JXA Malli: F20T12/BLRistiviite: 25VG26

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen loistelamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä9000 hr.
Keskimääräinen elämä9000 hr.
Base TypeKeskikokoinen kaksinapainen (G13)
Lampun halkaisija1-1 / 2 "
LamputekniikkaFluoresoiva
PolttimoääniBlacklight
Tapausmäärä15
Halkaisija1.5 "
Suuri tehoEi
Lampun nimitysF20T12BL
Lampun muotoT12
Lampun sävyBlacklight
lampun tyyppiLineaarinen
Pituus24 "
Ensisijainen sovellusBug Zapper
Särkynyt vastusKyllä
Säröillä kestäväKyllä
Watts20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8539310000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuuri tehoKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäAlkuperäinen lumeniaLampun nimitysLampun sävyPituusLumensHinta
SHAT-R-SHIELD F40T12 Neutral Deluxe -loistelamppu T12 Neutral 3500k | AC6DRR 33H566 F40T12 Neutraali deluxeEi24,000 hr.24,000 hr.2550F40T12 / ECONeutraali48 "2550€34.82
SHAT-R-SHIELD F40T12 CW korkein fluoresoiva lineaarinen lamppu T12 Cool 4100k | AC6DRT 33H567 F40T12 CW korkeinEi24,000 hr.24,000 hr.2600F75T12 / ECOViileä48 "2600€27.02
SHAT-R-SHIELD F96T12 Neutral Deluxe -loistelamppu T12 Neutral 3500k | AC6DRU 33H568 F96T12 Neutraali deluxeEi15,000 hr.15,000 hr.5000F75T12 / ECONeutraali96 "5000€55.02
Tarjouspyyntö
SHAT-R-SHIELD F96T12 CW korkein fluoresoiva lineaarinen lamppu T12 Cool 4100k | AC6DRV 33H569 F96T12 CW korkeinEi12,000 hr.15,000 hr.5000F75T12 / ECOViileä96 "5000€51.91
Tarjouspyyntö
SHAT-R-SHIELD F96T12 / CW / HO-O / ALTO / TSC -loistelamppu T12 R17d Särkynyt | AF7HZU 21EK75 F96T12 / CW / HO-O / ALTO / TSCKyllä14,000 hr.12,000 hr.8800F96T12 / CW / HO / OViileä96 "8800€63.04
Tarjouspyyntö
SHAT-R-SHIELD F40T12 / BL Fluorilampun särkymiskestävä musta valo | AF8FWG 25VG27 F40T12 / BLEi20,000 hr.20,000 hr.-F40T12 / BLBlacklight48 "--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHAT-R-SHIELD F20T12/BL loistelamppu Särkymätön mustavalo
€3.77 / yksikkö