Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13T132 Puhelin/työkaluteline Polypropeeni 4-3/4 x 2 x 6-3/4 Musta | AA6CWE

WESTWARD 13T132 Puhelin/työkaluteline Polypropeeni 4-3/4 x 2 x 6-3/4 Musta

Varastossa
Tuote: AA6CWE Malli: 13T132

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPieni puhelin / työkalun pidike
VäriMusta
Syvyys2"
Sopii vyöihin2-1 / 4 "
Korkeus6.75 "
MateriaaliPolyesteri
Taskut3
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0004
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi4202929026
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13T132 Puhelin/työkaluteline Polypropeeni 4-3/4 x 2 x 6-3/4 Musta
€9.78 / yksikkö