SHAT-R-SHIELD F40T12 Neutral Deluxe -loistelamppu T12 Neutral 3500k | AC6DRR 33H566

SHAT-R-SHIELD F40T12 Neutraali Deluxe-loistelamppu T12 Neutraali 3500k

Varastossa
Tuote: AC6DRR Malli: F40T12 Neutral DeluxeRistiviite: 33H566

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€34.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen loistelamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä24,000 hr.
Keskimääräinen elämä24,000 hr.
Base TypeKeskikokoinen kaksinapainen (G13)
Lampun halkaisija1-1 / 2 "
LamputekniikkaFluoresoiva
PolttimoääniNeutraali
Tapausmäärä30
Värilämpötila.3500K
CRI88
Halkaisija1.5 "
Suuri tehoEi
Alkuperäinen lumenia2550
Lampun nimitysF40T12 / ECO
Lampun muotoT12
Lampun sävyNeutraali
lampun tyyppiLineaarinen
Pituus48 "
Lumens2550
Keskimääräinen lumenia2220
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusYleiskäyttö, erikoisuus
Särkynyt vastusKyllä
Säröillä kestäväKyllä
AloitustyyppiNopea
Watts40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)25.91
Laivan pituus (cm)125.73
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi8539310060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuuri tehoKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäAlkuperäinen lumeniaLampun nimitysLampun sävyPituusLumensHinta
SHAT-R-SHIELD F20T12 / BL Loistelamppujen särkymätön musta valo | AB8JXA 25VG26 F20T12 / BLEi9000 hr.9000 hr.-F20T12BLBlacklight24 "-€3.77
SHAT-R-SHIELD F40T12 CW korkein fluoresoiva lineaarinen lamppu T12 Cool 4100k | AC6DRT 33H567 F40T12 CW korkeinEi24,000 hr.24,000 hr.2600F75T12 / ECOViileä48 "2600€27.02
SHAT-R-SHIELD F96T12 Neutral Deluxe -loistelamppu T12 Neutral 3500k | AC6DRU 33H568 F96T12 Neutraali deluxeEi15,000 hr.15,000 hr.5000F75T12 / ECONeutraali96 "5000€55.02
Tarjouspyyntö
SHAT-R-SHIELD F96T12 CW korkein fluoresoiva lineaarinen lamppu T12 Cool 4100k | AC6DRV 33H569 F96T12 CW korkeinEi12,000 hr.15,000 hr.5000F75T12 / ECOViileä96 "5000€51.91
Tarjouspyyntö
SHAT-R-SHIELD F96T12 / CW / HO-O / ALTO / TSC -loistelamppu T12 R17d Särkynyt | AF7HZU 21EK75 F96T12 / CW / HO-O / ALTO / TSCKyllä14,000 hr.12,000 hr.8800F96T12 / CW / HO / OViileä96 "8800€63.04
Tarjouspyyntö
SHAT-R-SHIELD F40T12 / BL Fluorilampun särkymiskestävä musta valo | AF8FWG 25VG27 F40T12 / BLEi20,000 hr.20,000 hr.-F40T12 / BLBlacklight48 "--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHAT-R-SHIELD F40T12 Neutraali Deluxe-loistelamppu T12 Neutraali 3500k
€34.82 / yksikkö