SHAT-R-SHIELD F96T12 / CW / HO-O / ALTO / TSC -loistelamppu T12 R17d Särkynyt | AF7HZU 21EK75

SHAT-R-SHIELD F96T12/CW/HO-O/ALTO/TSC loistelamppu T12 R17d iskunkestävä

Tuote: AF7HZU Malli: F96T12/CW/HO-O/ALTO/TSCRistiviite: 21EK75
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€63.04 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen loistelamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä14,000 hr.
Keskimääräinen elämä12,000 hr.
Base TypeUpotettu kaksoiskontakti (R17d)
Lampun halkaisija1-1 / 2 "
LamputekniikkaFluoresoiva
PolttimoääniViileä
Tapausmäärä15
Värilämpötila.4100K
CRI59
Halkaisija1.5 "
Suuri tehoKyllä
Alkuperäinen lumenia8800
Lampun nimitysF96T12 / CW / HO / O
Lampun muotoT12
Lampun sävyViileä
lampun tyyppiLineaarinen
Pituus96 "
Lumens8800
Keskimääräinen lumenia7650
Min. Aloituslämpötila.-20-astetta F
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
AloitustyyppiNopea
Watts110

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.27
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8539310070

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuuri tehoKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäAlkuperäinen lumeniaLampun nimitysLampun sävyPituusLumensHinta
SHAT-R-SHIELD F20T12 / BL Loistelamppujen särkymätön musta valo | AB8JXA 25VG26 F20T12 / BLEi9000 hr.9000 hr.-F20T12BLBlacklight24 "-€3.77
SHAT-R-SHIELD F40T12 Neutral Deluxe -loistelamppu T12 Neutral 3500k | AC6DRR 33H566 F40T12 Neutraali deluxeEi24,000 hr.24,000 hr.2550F40T12 / ECONeutraali48 "2550€34.82
SHAT-R-SHIELD F40T12 CW korkein fluoresoiva lineaarinen lamppu T12 Cool 4100k | AC6DRT 33H567 F40T12 CW korkeinEi24,000 hr.24,000 hr.2600F75T12 / ECOViileä48 "2600€27.02
SHAT-R-SHIELD F96T12 Neutral Deluxe -loistelamppu T12 Neutral 3500k | AC6DRU 33H568 F96T12 Neutraali deluxeEi15,000 hr.15,000 hr.5000F75T12 / ECONeutraali96 "5000€55.02
Tarjouspyyntö
SHAT-R-SHIELD F96T12 CW korkein fluoresoiva lineaarinen lamppu T12 Cool 4100k | AC6DRV 33H569 F96T12 CW korkeinEi12,000 hr.15,000 hr.5000F75T12 / ECOViileä96 "5000€51.91
Tarjouspyyntö
SHAT-R-SHIELD F40T12 / BL Fluorilampun särkymiskestävä musta valo | AF8FWG 25VG27 F40T12 / BLEi20,000 hr.20,000 hr.-F40T12 / BLBlacklight48 "--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHAT-R-SHIELD F96T12/CW/HO-O/ALTO/TSC loistelamppu T12 R17d iskunkestävä
€63.04 / yksikkö