Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TERÄVENTTIILIT SV9922MTTE * 006 Alloy 20 ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt 3/4 tuumaa | AB2XZM 1PPU2

SHARPE VALVES SV9922MTTE * 006 Alloy 20 ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2XZM Malli: SV9922MTTE*006Ristiviite: 1PPU2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€599.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliSeosterästä 20 ruostumatonta terästä
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliSeosterästä 20 ruostumatonta terästä
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahva materiaali304 Ruostumaton teräs
Kahvan tyyppiLukitusvipu
Max. Paine1200 psi WOG
Maks. Höyrynpaine125 psi WSP
Putken koko3 / 4 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliTFM (TM) PTFE
Varren materiaaliSeosterästä 20 ruostumatonta terästä
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue0 astetta 500 astetta F
Venttiilin rakenne3-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
TERÄVENTTIILIT SV9922MTTE004 * Alloy 20 ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt 1/2 tuumaa | AB2XZL 1PPU1 SV9922MTTE004 *1 / 2 "€405.69
TERÄVENTTIILIT SV9922MTTE * 010 Alloy 20 ruostumattomasta teräksestä valmistetut palloventtiilit Fnpt 1 tuumaa | AB2XZN 1PPU3 SV9922MTTE * 0101"€728.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARPE VALVES SV9922MTTE * 006 Alloy 20 ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt 3/4 tuumaa
€599.90 / yksikkö