Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TERÄVENTTIILIT SV9922MTTE * 010 Alloy 20 ruostumattomasta teräksestä valmistetut palloventtiilit Fnpt 1 tuumaa | AB2XZN 1PPU3

SHARPE VALVES SV9922MTTE*010 Metalliseos 20 Ruostumaton teräs palloventtiili Fnpt 1 tuuma

Varastossa
Tuote: AB2XZN Malli: SV9922MTTE*010Ristiviite: 1PPU3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€673.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliSeosterästä 20 ruostumatonta terästä
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliSeosterästä 20 ruostumatonta terästä
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahva materiaali304 Ruostumaton teräs
Kahvan tyyppiLukitusvipu
Max. Paine1200 psi WOG
Maks. Höyrynpaine125 psi WSP
Putken koko1"
porttiKoko
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliTFM (TM) PTFE
Varren materiaaliSeosterästä 20 ruostumatonta terästä
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue0 astetta 500 astetta F
Venttiilin rakenne3-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.34
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
TERÄVENTTIILIT SV9922MTTE004 * Alloy 20 ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt 1/2 tuumaa | AB2XZL 1PPU1 SV9922MTTE004 *1 / 2 "€405.69
TERÄVENTTIILIT SV9922MTTE * 006 Alloy 20 ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt 3/4 tuumaa | AB2XZM 1PPU2 SV9922MTTE * 0063 / 4 "€516.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARPE VALVES SV9922MTTE*010 Metalliseos 20 Ruostumaton teräs palloventtiili Fnpt 1 tuuma
€673.27 / yksikkö