Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TERÄVENTTIILIT SV44834SW006 Maaventtiililuokka 800 3/4 tuumaa | AB2YCH 1PRL9

SHARPE VALVES SV44834SW006 Maapalloventtiili, luokka 800 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2YCH Malli: SV44834SW006Ristiviite: 1PRL9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€152.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaapalloventtiili
Rungon materiaaliTaottu hiiliteräs
Konepellin tyylipultattu
luokkaLuokan 800
Yhteyden tyyppiPistorasiahitsi
Kahva materiaaliHiiliteräs
Kahvan tyyppiKäsipyörä
Sisääntulon ja ulostulon pituus3 37 / 64 "
Maks. Nesteen lämpötila.1000-astetta F
Maks. Höyrynpaine720 psi
Maks. Vedenpaine1975 psi
Putken koko3 / 4 "
Varren materiaali410 Ruostumaton teräs
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen6-57 / 64 "
Venttiilin varren tyyppiEi nouseva
Kiilamateriaali316 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4525
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8481803055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon ja ulostulon pituusPutken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenHinta
TERÄVENTTIILIT SV44834SW002 Maaventtiililuokka 800 1/4 tuumaa | AB2YCE 1PRL6 SV44834SW0023 7 / 64 "1 / 4 "6-17 / 32 "€171.57
TERÄVENTTIILIT SV44834SW003 Maapalloventtiili, luokka 800 3/8 tuumaa | AB2YCF 1PRL7 SV44834SW0033 7 / 64 "3 / 8 "6-17 / 32 "€164.00
TERÄVENTTIILIT SV44834SW004 Maapalloventtiili, luokka 800 1/2 tuumaa | AB2YCG 1PRL8 SV44834SW0043 7 / 64 "1 / 2 "6-17 / 32 "€164.00
TERÄVENTTIILIT SV44834SW010 Maaventtiililuokka 800 1 tuumaa | AB2YCJ 1PRN1 SV44834SW0103 15 / 16 "1"8-7 / 64 "€239.36
TERÄVENTTIILIT SV44834SW012 Maaventtiililuokka 800 1-1 / 4 tuumaa | AB2YCK 1PRN2 SV44834SW0124 23 / 32 "1.25 "8-63 / 64 "€461.09
Terävät venttiilit SV44834SW014 Maaventtiililuokka 800 1-1 / 2 tuumaa | AB2YCL 1PRN3 SV44834SW0145 63 / 64 "1.5 "10-5 / 16 "€408.06
TERÄVENTTIILIT SV44834SW020 Maapalloventtiili, luokka 800 2 tuumaa | AB2YCM 1PRN4 SV44834SW0206 49 / 64 "2"11-13 / 16 "€547.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARPE VALVES SV44834SW006 Maapalloventtiili, luokka 800 3/4 tuumaa
€152.89 / yksikkö