Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHARON PIPING S5034C 001 Korkki 1/8 tuuman hylsyhitsaus 304 ruostumaton teräs | AC3KFE 2UB76

SHARON PIPING S5034C 001 korkki 1/8 tuuman kantahitsaus 304 ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AC3KFE Malli: S5034C 001Ristiviite: 2UB76

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki
Rungon materiaali304 Ruostumaton teräs
luokka3000
Yhteyden tyyppiPistorasiahitsi
Max. Paine3000 psi @ 150 astetta F
Maks. Höyrynpaine2810 psi @ 350 astetta F
Dia ulkopuolella.45 / 64 "
Putken koko1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)2.03
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiMax. PaineMaks. HöyrynpaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
SHARON PIPING S5034C 012 Korkki 1 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FTG 1LUB3 S5034C 012304 Ruostumaton teräsPistorasiahitsi3000 psi2810 psi @ 350 astetta F2-15 / 64 "1.25 "€25.15
SHARON PIPING S5034C 014 Korkki 1 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FTH 1LUB5 S5034C 014304 Ruostumaton teräsPistorasiahitsi3000 psi2810 psi @ 350 astetta F2-35 / 64 "1.5 "€31.79
SHARON PIPING S5034C 020 Korkki 2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 3000 Psi | AB2FTK 1LUB7 S5034C 020304 Ruostumaton teräsPistorasiahitsi3000 psi2810 psi @ 350 astetta F2-31 / 32 "2"€40.78
SHARON PIPING S4036C 001 Korkki 1/8 tuuman kierteitetty 316 ruostumaton teräs | AC3JJK 2TY74 S4036C 001316 Ruostumaton teräsFNPT3000 psi @ 100 astetta F2810 psi @ 350 astetta F5 / 8 "1 / 8 "€12.76
SHARON PIPING S4036C 002 Korkki 1/4 tuuman kierteitetty 316 ruostumaton teräs | AC3JJL 2TY75 S4036C 002316 Ruostumaton teräsFNPT3000 psi @ 100 astetta F2810 psi @ 350 astetta F3 / 4 "1 / 4 "€12.92
SHARON PIPING S4036C 003 Korkki 3/8 tuuman kierteitetty 316 ruostumaton teräs | AC3JJM 2TY76 S4036C 003316 Ruostumaton teräsFNPT3000 psi @ 100 astetta F2810 psi @ 350 astetta F7 / 8 "3 / 8 "€8.44
SHARON PIPING S4036C 010 Korkki 1 tuuman kierteitetty 316 ruostumaton teräs | AC3JJQ 2TY79 S4036C 010316 Ruostumaton teräsFNPT3000 psi @ 100 astetta F2810 psi @ 350 astetta F1.75 "1"€39.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARON PIPING S5034C 001 korkki 1/8 tuuman kantahitsaus 304 ruostumaton teräs
€9.74 / yksikkö