HYVÄKSYTTY MYYJÄ 02348 Kierretanko tavallinen 3 / 8-24 x 12 jalkaa AB6XUU 22P377

APPROVED VENDOR 02348 Kierretanko tasainen 3/8-24 x 12 jalkaa

Tuote: AB6XUU Malli: 02348Ristiviite: 22P377
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€24.19 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
VäriMusta
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliVähähiilinen teräs
Kokonaispituus12ft.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus60,000
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3 / 8-24
KiertyyppiUNF
Tuottovahvuus45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)365.76
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 02348 Kierretanko tasainen 3/8-24 x 12 jalkaa
€24.19 / yksikkö