Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHARKBITE U520LF Päätepysäytys Liitä 1 tulo | AA8NRJ 19F870

SHARKBITE U520LF Päätypysäytys, 1 tuuman liitin

Varastossa
Tuote: AA8NRJ Malli: U520LFRistiviite: 19F870

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLopeta pysäytys
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliDZR messinki
Yhteyden tyyppiPutki
TiivistemateriaaliEPDM
Max. Paine200 psi
Temp. alue0 astetta 200 astetta F
Putken koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaAU

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: Yhdistää kuparin, Pexin ja CPVC: n mihin tahansa yhdistelmään ilman juottamista, liittoja tai liimaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
SHARKBITE U518LF Päätepysäytys työnnä 3/4 tuuman | AA8NQZ 19F861 U518LF3 / 4 "€12.52
SHARKBITE UXL0441 Päätyrajoitin, messinki, Push-Fit | CU2NAT 499M52 UXL0441-€50.87
SHARKBITE UXL0454 Päätyrajoitin, messinki, Push-Fit | CU2NAU 499M59 UXL0454-€60.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARKBITE U520LF Päätypysäytys, 1 tuuman liitin
€29.24 / yksikkö