Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHARKBITE U3088FLEX18BVLF Vedenlämmittimen joustoletku 3/4 tuuman FNPT | AH7YBF 38EG44

SHARKBITE U3088FLEX18BVLF vedenlämmittimen taipuisa letku 3/4 tuuman FNPT

Varastossa
Tuote: AH7YBF Malli: U3088FLEX18BVLFRistiviite: 38EG44

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenlämmittimen joustoletku
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Sisääntulon koko3/4
Tuloaukon tyyppiTyönnä Fit
Sisempi ydinEPDM
Pituus18
MateriaaliRuostumaton teräs punottu
Max. Työpaine200
MutterimateriaaliMessinki
Käyttölämpötila.32 astetta 200 astetta
pistorasia3/4
Pistorasian tyyppiIFJ
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
Putki Dia.3/4
Vesiliittimen tuloaukon koko (tuumaa)3/4
Vesiliittimen tulotyyppiTyönnä Fit
Vesiliittimen ulostulon koko (tuumaa)3/4
Vesiliittimen ulostulotyyppiFNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.459
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)23.88
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisempi ydinPituusMateriaaliHinta
SHARKBITE SS3088FLEX18LF Vedenlämmittimen joustoletku Push Fit FNPT | AH7YBM 38EG50 SS3088FLEX18LFRuostumaton teräs18Ruostumaton teräs aallotettu€18.09
SHARKBITE SS3088FLEX24LF Vedenlämmittimen joustoletku 3/4 tuuman työntöasento | AH7YBN 38EG51 SS3088FLEX24LFRuostumaton teräs24mmRuostumaton teräs aallotettu€19.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARKBITE U3088FLEX18BVLF vedenlämmittimen taipuisa letku 3/4 tuuman FNPT
€43.38 / yksikkö