Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHARKBITE SS3088FLEX18LF Vedenlämmittimen joustoletku Push Fit FNPT | AH7YBM 38EG50

SHARKBITE SS3088FLEX18LF Vedenlämmitin Joustoletku Push Fit FNPT

Varastossa
Tuote: AH7YBM Malli: SS3088FLEX18LFRistiviite: 38EG50

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenlämmittimen joustoletku
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Sisääntulon koko3/4
Tuloaukon tyyppiTyönnä Fit
Sisempi ydinRuostumaton teräs
Pituus18
MateriaaliRuostumaton teräs aallotettu
Max. Työpaine200
MutterimateriaaliMessinki
Käyttölämpötila.32 astetta 200 astetta
pistorasia3/4
Pistorasian tyyppiIFJ
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
Putki Dia.3/4
Vesiliittimen tuloaukon koko (tuumaa)3/4
Vesiliittimen tulotyyppiTyönnä Fit
Vesiliittimen ulostulon koko (tuumaa)3/4
Vesiliittimen ulostulotyyppiFNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)50.04
Laivan leveys (cm)15.75
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisempi ydinPituusMateriaaliHinta
SHARKBITE U3088FLEX18BVLF Vedenlämmittimen joustoletku 3/4 tuuman FNPT | AH7YBF 38EG44 U3088FLEX18BVLFEPDM18Ruostumaton teräs punottu€43.38
SHARKBITE SS3088FLEX24LF Vedenlämmittimen joustoletku 3/4 tuuman työntöasento | AH7YBN 38EG51 SS3088FLEX24LFRuostumaton teräs24mmRuostumaton teräs aallotettu€19.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARKBITE SS3088FLEX18LF Vedenlämmitin Joustoletku Push Fit FNPT
€18.09 / yksikkö