Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHARKBITE U068LF Pienennä liittimen työntöliitäntää 1/2 x 3 / 4in | AA8NTL 19F895

SHARKBITE U068LF Pienennä liitin Push To Connect 1/2 x 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8NTL Malli: U068LFRistiviite: 19F895

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen supistussovitin
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliDZR messinki
Yhteyden tyyppiPutki x FNPT
TiivistemateriaaliEPDM
Max. Paine200 psi
Temp. alue0 astetta 200 astetta F
Putken koko1 / 2 "x 3 / 4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaAU

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: Yhdistää kuparin, Pexin ja CPVC: n mihin tahansa yhdistelmään ilman juottamista, liittoja tai liimaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
SHARKBITE U066LF Pienennysliittimen työntö 1/4 x 1 / 2in | AA8NTQ 19F899 U066LF1 / 4 "x 1 / 2"€15.38
SHARKBITE U092LF Pienennysliittimen työntö 3/4 x 1/2 sisään | AA8NUH 19F916 U092LF3 / 4 "x 1 / 2"€14.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARKBITE U068LF Pienennä liitin Push To Connect 1/2 x 3/4 tuumaa
€16.85 / yksikkö