Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHARKBITE 22441LF vedenlämmittimen liitinsarja 3/4 tuuman koko | AA8NUB 19F910

SHARKBITE 22441LF vedenlämmittimen liitossarja, 3/4 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AA8NUB Malli: 22441LFRistiviite: 19F910

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenlämmitin työnnetään liitäntäsarjaan
Rungon materiaaliDZR messinki
Yhteyden tyyppiValitse Yhdistä x FNPT
Max. Paine200 psi
Palojen lukumäärä3
Temp. alue0 astetta 200 astetta F
Putken koko3 / 4 "x 3 / 4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaAU

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
SHARKBITE 22604LF vedenlämmittimen asennussarja 1/2 tuumaa x 3/4 tuumaa | AA8NTR 19F901 22604LF1 / 2 "x 3 / 4"€22.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARKBITE 22441LF vedenlämmittimen liitossarja, 3/4 tuuman koko
€22.80 / yksikkö