Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SGS PRO 10156 kovametallipuristin, jonka säde on 1/4 tuumaa kaksinkertainen | AH8GVK 38TC39

SGS PRO 10156 kovametalliporan sylinteri, jonka säde on 1/4 tuumaa Double

Varastossa
Tuote: AH8GVK Malli: 10156Ristiviite: 38TC39
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
€23.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.1 / 4 "
Leikkaavan reunan tyyppiTuplaleikkaus
Leikkauksen pituus3 / 4 "
Maks. Kierrosluku55,000
Kokonaispituus2"
Varren materiaalikarbidi
Varren koko1 / 4 "
Shapesylinteri
Kaupan numeroSA1CR

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4536
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)0.64
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliVarren kokoKaupan numeroHinta
SGS PRO 10155 kovametallipuristin, jonka säde on 1/8 tuumaa kaksinkertainen | AH8GVJ 38TC38 101551 / 8 "9 / 16 "100,0001.25 "karbidi1 / 8 "SA43CR€10.04
SGS PRO 10157 kovametallipuristin, jonka säde on 5/16 tuumaa kaksinkertainen | AH8GVL 38TC40 101575 / 16 "3 / 4 "45,0002.5 "Teräs1 / 4 "SA2CR€24.68
SGS PRO 10158 kovametallipuristin, jonka säde on 3/8 tuumaa kaksinkertainen | AH8GVM 38TC41 101583 / 8 "3 / 4 "37,5002.5 "Teräs1 / 4 "SA3CR€29.85
SGS PRO 10159 Karbidipuristin, jonka säde on 1/2 tuumaa kaksinkertainen | AH8GVN 38TC42 101591 / 2 "1"28,0002.75 "Teräs1 / 4 "SA5CR€51.10
SGS PRO 10160 kovametallipuristin, jonka säde on 5/8 tuumaa kaksinkertainen | AH8GVP 38TC43 101605 / 8 "1"22,5002.75 "Teräs1 / 4 "SA6CR€67.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SGS PRO 10156 kovametalliporan sylinteri, jonka säde on 1/4 tuumaa Double
€23.26 / yksikkö