Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SESAMEE 56410 riippulukko vaihdettavalle ytimelle 1-3 / 4, leveys | AH7ZJP 38EW95

SESAMEE 56410 Riippulukko vaihdettavalle ytimelle 1-3/4 leveys

Varastossa
Tuote: AH7ZJP Malli: 56410Ristiviite: 38EW95

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko vaihdettavaa ydintä varten
korinvärisetMessinki
Rungon halkaisija1-25 / 32 "
Kehon korkeus2.187 "
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliSuorakulmainen
Kehon paksuus7 / 8 "
Runkoleveys1.75 "
Ohjausavaimen rekisteröinti vaaditaanEi
Avaimen tyyppicoreless
Puskurien määrä1
Nastojen lukumäärä6 tai 7
Sakkeli Dia.5 / 16 "
Kahvan korkeus3 / 4 "
Kahvan materiaaliKromattu molybdeeni
Kahvatyyppiavoin
Sakkeli leveys25 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.351
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.62
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korkea turvallisuus: Kyllä
    • Vaihdettava ydin: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastojen lukumääräHinta
SESAMEE 56010 riippulukko vaihdettavalle ytimelle 1-3 / 4, leveys | AH7ZKA 38EX06 560106 ja 7€43.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SESAMEE 56410 Riippulukko vaihdettavalle ytimelle 1-3/4 leveys
€96.18 / yksikkö