Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SESAMEE 56010 riippulukko vaihdettavalle ytimelle 1-3 / 4, leveys | AH7ZKA 38EX06

SESAMEE 56010 Riippulukko vaihdettavalle ytimelle 1-3/4 leveys

Varastossa
Tuote: AH7ZKA Malli: 56010Ristiviite: 38EX06
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
€43.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko vaihdettavaa ydintä varten
korinvärisetMessinki
Rungon halkaisija1-25 / 32 "
Kehon korkeus2.187 "
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliSuorakulmainen
Kehon paksuus7 / 8 "
Runkoleveys1.75 "
Ohjausavaimen rekisteröinti vaaditaanEi
Avaimen tyyppicoreless
Puskurien määrä1
Nastojen lukumäärä6 ja 7
Sakkeli Dia.5 / 16 "
Kahvan korkeus3 / 4 "
Kahvan materiaaliKromattu molybdeeni
Kahvatyyppiavoin
Sakkeli leveys25 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.33
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korkea turvallisuus: Kyllä
    • Vaihdettava ydin: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastojen lukumääräHinta
SESAMEE 56410 riippulukko vaihdettavalle ytimelle 1-3 / 4, leveys | AH7ZJP 38EW95 564106 tai 7€96.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SESAMEE 56010 Riippulukko vaihdettavalle ytimelle 1-3/4 leveys
€43.98 / yksikkö