Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SENSOREX S200CIT Ph Electrode 0 14 Ph, 0 Deg To 80 Deg C, Epoxy, Bnc, Round, 12 mm Dia | CU2MAZ 16Y989

SENSOREX S200CIT Ph-elektrodi 0 14 Ph, 0 - 80 °C, epoksi, Bnc, pyöreä, halkaisija 12 mm

Varastossa
Tuote: CU2MAZ Malli: S200CITRistiviite: 16Y989

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€285.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEpoksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
SENSOREX EM800 Em800, esivahvistin, Ph tai Orp, 0° - 80°C, Ryton Pps, 8 Pin Din, 36.83 mm Halkaisija | CU2MAG 16Z033 EM800Anturi€236.12
SENSOREX EM801 Em801, Differentiaalivahvistin, Ph tai Orp, 0 - 80 C, Ryton Pps, 8 Pin Din | CU2MAH 16Z034 EM801Anturi€314.70
SENSOREX PHAMP-1 Phamp-1, esivahvistin, Ph tai Orp, 0 - 50 °C, ruostumaton teräs, Bnr/Bnc | CU2MAJ 16Z039 PHAMP-1Anturi€269.68
SENSOREX S223CD pH-elektrodi DIN-suojus, 0-14pH, 32 - 176 F 0 - 80 C, Epoksi, DINS7, Polttimo | CU2MAL 22FH68 S223 CDKorkki€196.67
SENSOREX S500C-ORP-elektrodi, Orp-elektrodi, Orp, +/-2000Mv tai Orp-mittarin alue, 0 - 80 C, epoksi | CU2MAM 16Y971 S500C-ORPElektrodi€215.74
SENSOREX SG201C elektrodi, Ph elektrodi, Ph, 0 - 14 Ph, 0 - 100 C, lasi, Bnc, pyöreä, 12 mm halkaisija | CU2MAN 16Y978 SG201CElektrodi€194.62
SENSOREX S450CD/BNC-elektrodi, Ph-elektrodi, Ph, 0 - 14 Ph, 0 - 80 °C, epoksi, Bnc, litteä, halkaisija 15 mm | CU2MAP 16Y970 S450CD / BNCElektrodi€219.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SENSOREX S200CIT Ph-elektrodi 0 14 Ph, 0 - 80 °C, epoksi, Bnc, pyöreä, halkaisija 12 mm
€285.82 / yksikkö