Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SELLSTROM S97450 sammutuspeite ja pussi lasikuitua | AB2PBV 1N783

SELLSTROM S97450 sammutuspeite ja pussi lasikuitua

Varastossa
Tuote: AB2PBV Malli: S97450Ristiviite: 1N783

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€166.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaloväline ja pussi
Peiton väriValkoinen
Peiton pituus72 "
Peiton leveys60 "
Kotelon väripunainen
Asia Koko18 x 12-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8675
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi7019901000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Peitemateriaali (lasikuitu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPeiton väriHinta
SELLSTROM S97453 sammutuspeite ja pussi hiilihuopa | AE6QZP 5UPX6 S97453Harmaa€268.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SELLSTROM S97450 sammutuspeite ja pussi lasikuitua
€166.46 / yksikkö