Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SELLSTROM S97453 sammutuspeite ja pussi hiilihuopa | AE6QZP 5UPX6

SELLSTROM S97453 sammutuspeite ja pussi hiilihuopaa

Varastossa
Tuote: AE6QZP Malli: S97453Ristiviite: 5UPX6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€268.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaloväline ja pussi
Peiton väriHarmaa
Peiton pituus72 "
Peiton leveys60 "
Kotelon väripunainen
Asia Koko18 x 12-1 / 2 "
Maks. Lämpötila Alue (F)3000-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5975
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi5602909000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Peitemateriaali (hiilihuopa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPeiton väriHinta
SELLSTROM S97450 sammutuspeite ja pussi lasikuitua | AB2PBV 1N783 S97450Valkoinen€166.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SELLSTROM S97453 sammutuspeite ja pussi hiilihuopaa
€268.93 / yksikkö