DYNAQUIP-OHJAIMET PHH28ATD03A Palloventtiili 2 tuuman Fnpt kaksitoiminen | AE8FKY 6CX09

DYNAQUIP CONTROLS PHH28ATD03A Palloventtiili 2 tuuman Fnpt kaksitoiminen

Varastossa
Tuote: AE8FKY Malli: PHH28ATD03ARistiviite: 6CX09

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,358.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen toimilaite
PallomateriaaliKromattu messinki
Palloventtiilituoteryhmäajon
Rungon materiaaliTaottu messinki
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT
Maks. Tulopaine120 psi
Max. Paine600 psi CWP
MountSuora
ToimintaKaksoisnäyttelijä
Putken koko2"
porttiKoko
Vaadittu paine80 psi
TiivistemateriaaliPTFE / Viton (R)
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliRuostumaton teräs
Temp. alue14 astetta 140 astetta F
Venttiilin rakenneKaksi palaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.3775
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8481809035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaPutken kokoVarren materiaaliHinta
DYNAQUIP-OHJAIMET PHH23ATD01A Palloventtiili 1/2 tuuman Fnpt kaksitoiminen | AE8FKT 6CX04 PHH23ATD01AKaksoisnäyttelijä1 / 2 "Nikkelipinnoitettu messinki€706.52
DYNAQUIP-OHJAIMET PHH24ATD01A Palloventtiili 3/4 tuuman Fnpt kaksitoiminen | AE8FKU 6CX05 PHH24ATD01AKaksoisnäyttelijä3 / 4 "Nikkelipinnoitettu messinki€749.79
DYNAQUIP-OHJAIMET PHH25ATD02A Palloventtiili 1 tuuman Fnpt kaksitoiminen | AE8FKV 6CX06 PHH25ATD02AKaksoisnäyttelijä1"Nikkelipinnoitettu messinki€841.61
DYNAQUIP-OHJAIMET PHH26ATD02A Palloventtiili 1 1/4 tuuman Fnpt kaksitoiminen | AE8FKW 6CX07 PHH26ATD02AKaksoisnäyttelijä1.25 "Nikkelipinnoitettu messinki€990.23
DYNAQUIP-OHJAIMET PHH27ATD03A Palloventtiili 1 1/2 tuuman Fnpt kaksitoiminen | AE8FKX 6CX08 PHH27ATD03AKaksoisnäyttelijä1.5 "Nikkelipinnoitettu messinki€1,155.39
DYNAQUIP-OHJAIMET PHH23ATS012A Palloventtiili 1/2 tuuman Fnpt-jousipalautus | AE8FKZ 6CX10 PHH23ATS012AKevään paluu1 / 2 "Nikkelipinnoitettu messinki€797.74
DYNAQUIP-OHJAIMET PHH24ATS012A Palloventtiili 3/4 tuuman Fnpt-jousipalautus | AE8FLA 6CX11 PHH24ATS012AKevään paluu3 / 4 "Nikkelipinnoitettu messinki€864.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS PHH28ATD03A Palloventtiili 2 tuuman Fnpt kaksitoiminen
€1,358.44 / yksikkö