SELLSTROM S90494 silmälasit bakteereita tappava kaappi Valkoinen | AC2JHR 2KMG1

SELLSTROM S90494 Silmälasien bakteereita tappava kaappi Valkoinen

Varastossa
Tuote: AC2JHR Malli: S90494Ristiviite: 2KMG1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,961.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmälasien bakteereja tappava kaappi
VäriValkoinen
Syvyys9.5 "
Korkeus32 "
Omistaa48 lasia, 40 lasia tai yhdistelmä 36 lasia ja 10 lasia
MateriaaliTeräs
Jännite110
Leveys24.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.04
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi8543709650
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Seinäasennus (Kyllä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SELLSTROM S90494 Silmälasien bakteereita tappava kaappi Valkoinen
€1,961.35 / yksikkö