BALDOR / DODGE 015265 Elastomeric Coupling, Shaft Size 0.5625 Inch, Rating 7500 Rpm | BC3UUL

BALDOR / DODGE 015265 elastomeerinen kytkin, akselin koko 0.5625 tuumaa, nopeus 7500 rpm

Tuote: BC3UUL Malli: 015265
€120.96 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Kytkimen tyyppiRENGAS
Varten Bore Dia.TILA
Nimellinen momentti194.000 paunaa
Akselin kiinnitysVALMIS BORE
Akselin koko0.562 "
Koko2"
Nopeus7500 rpm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarten Bore Dia.Hinta
BALDOR / DODGE 015270 Elastomeerikytkin, akselin koko 0.8750 tuumaa, luokitus 7500 rpm | BC3LNB 015270TILA€120.96
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016858 elastomeerikytkin, akselin koko 22.0 mm, nopeus 7500 rpm | BC3MBG 016858SIIRTYMÄ€120.96
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 015271 Elastomeerinen kytkin, akselin koko 0.9375 tuumaa, nopeus 7500 rpm | BC3MMX 015271TILA€120.96
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 015272 Elastomeeriliitin, akselin koko 1.0 tuumaa, luokitus 7500 rpm | BC3MXV 015272TILA€120.96
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016857 elastomeerikytkin, akselin koko 20.0 mm, nopeus 7500 rpm | BC3NKZ 016857SIIRTYMÄ€120.96
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 015269 elastomeerinen kytkin, akselin koko 0.8125 tuumaa, nopeus 7500 rpm | BC3PDV 015269TILA€120.96
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016855 Elastomeerikytkin, akselin koko 18.0 Mm, luokitus 7500 rpm | BC3PZK 016855SIIRTYMÄ€120.96
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 015265 elastomeerinen kytkin, akselin koko 0.5625 tuumaa, nopeus 7500 rpm
€120.96 / yksikkö