Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SELLSTROM S39120 Ratchet Faceshiel Assembly Sininen 8 x 16 tuumaa | AD2ECQ 3NNG9

SELLSTROM S39120 Räikkäkasvosuojakokoonpano Sininen 8 x 16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2ECQ Malli: S39120Ristiviite: 3NNG9
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
€59.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkäsuojus
Päähineen värisininen
Päähineiden materiaaliNylon
Visiirin väriPoista valinta
Visiirin väriperhePoista valinta
Visiirin korkeus8"
VisiirimateriaaliAsetaatti
Visiirin paksuus0.04 "
Visiirin leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi6506106075
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVisiirin korkeusVisiirin leveysHinta
SELLSTROM S38110 Ratchet kasvosuojain kokoonpano kirkas | AB7PLQ 23X909 S381106"19 "€75.92
SELLSTROM S32010 Ratchet kasvosuojain kokoonpano musta 8 x 8 tuumaa | AD9CCR 4PE36 S320108"8"€87.08
SELLSTROM S30110 Räikkä kasvosuojain Gry 8 x 15-1/2 | AE3FTR 5DAD1 S301108"15.5 "€39.14
SELLSTROM S31200 Ratchet Faceshiel Assembly Musta 8 x 15in | AE6QZL 5UPX0 S312008"15 "€149.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SELLSTROM S39120 Räikkäkasvosuojakokoonpano Sininen 8 x 16 tuumaa
€59.26 / yksikkö