Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SELLSTROM S31200 Ratchet Faceshiel Assembly Musta 8 x 15in | AE6QZL 5UPX0

SELLSTROM S31200 Räikkäkasvosuojus, musta 8 x 15 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6QZL Malli: S31200Ristiviite: 5UPX0
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
€149.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkäsuojus
ATPV-luokitus9.9 Cal / cm²
Päähineen väriMusta
Päähineiden materiaaliMuovi
Visiirin väriTummanvihreä
Visiirin väriperheVihreä
Visiirin korkeus8"
Visiirimateriaalipolykarbonaatti
Visiirin paksuus0.06 "
Visiirin leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.711
Laivan korkeus (cm)35.05
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Dielektrinen suojaus (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVisiirin korkeusVisiirin leveysHinta
SELLSTROM S38110 Ratchet kasvosuojain kokoonpano kirkas | AB7PLQ 23X909 S381106"19 "€75.92
SELLSTROM S39120 Ratchet Faceshiel Assembly Sininen 8 x 16 tuumaa | AD2ECQ 3NNG9 S391208"16 "€59.26
SELLSTROM S32010 Ratchet kasvosuojain kokoonpano musta 8 x 8 tuumaa | AD9CCR 4PE36 S320108"8"€87.08
SELLSTROM S30110 Räikkä kasvosuojain Gry 8 x 15-1/2 | AE3FTR 5DAD1 S301108"15.5 "€39.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SELLSTROM S31200 Räikkäkasvosuojus, musta 8 x 15 tuumaa
€149.98 / yksikkö