Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SELLSTROM S32010 Ratchet kasvosuojain kokoonpano musta 8 x 8 tuumaa | AD9CCR 4PE36

SELLSTROM S32010 Räikkäkasvosuojakokoonpano, musta 8 x 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9CCR Malli: S32010Ristiviite: 4PE36
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
€87.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkäsuojus
Päähineen väriMusta
Päähineiden materiaaliNylon
Visiirin väriPoista valinta
Visiirin väriperhePoista valinta
Visiirin korkeus8"
Visiirimateriaalipolykarbonaatti
Visiirin paksuus0.06 "
Visiirin leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)35.05
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi6506910060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVisiirin korkeusVisiirin leveysHinta
SELLSTROM S38110 Ratchet kasvosuojain kokoonpano kirkas | AB7PLQ 23X909 S381106"19 "€75.92
SELLSTROM S39120 Ratchet Faceshiel Assembly Sininen 8 x 16 tuumaa | AD2ECQ 3NNG9 S391208"16 "€59.26
SELLSTROM S30110 Räikkä kasvosuojain Gry 8 x 15-1/2 | AE3FTR 5DAD1 S301108"15.5 "€39.14
SELLSTROM S31200 Ratchet Faceshiel Assembly Musta 8 x 15in | AE6QZL 5UPX0 S312008"15 "€149.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SELLSTROM S32010 Räikkäkasvosuojakokoonpano, musta 8 x 8 tuumaa
€87.08 / yksikkö