Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SELLSTROM S32155 Faceshield Flip-ikkunan varjostin 5 Ir 8 x 8in | AD9CCW 4PE40

SELLSTROM S32155 Flip-ikkunan varjostin 5 Ir 8 x 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9CCW Malli: S32155Ristiviite: 4PE40

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasvosuojuksen kääntöikkuna
VäriVarjo 5 IR
Materiaalipolykarbonaatti
Visiirin korkeus4.5 "
Visiirin paksuus0.06 "
Visiirin leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi6506106075
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Dielektrinen suojaus (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
SELLSTROM S32188 Faceshield Flip Window Shade8 Ir 4-1/2 x 9 | AC2JDG 2KLE7 S32188Varjo 8 IR€42.21
SELLSTROM S32166 Faceshield Flip Window Shade6 Ir 4-1/2 x 9 | AC2JDH 2KLE8 S32166Varjo 6 IR€46.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SELLSTROM S32155 Flip-ikkunan varjostin 5 Ir 8 x 8 tuumaa
€43.00 / yksikkö