Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SELLSTROM S32030 Kasvosuoja ilman läppäreikiä SH3 LENS | AD2BTW 3MNV2

SELLSTROM S32030 Kasvosuoja ilman läppäreikiä SH3 LENS

Varastossa
Tuote: AD2BTW Malli: S32030Ristiviite: 3MNV2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkäsuojus
Päähineen väriMusta
Päähineiden materiaaliNylon
Visiirin väriVarjo 3 IR
Visiirin väriperheVihreä
Visiirin korkeus9"
Visiirin leveys12.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)34.93
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi6506103075
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräVisiirin korkeusVisiirin leveysHinta
SELLSTROM S32050 Ratchet kasvosuojain | AD2BTX 3MNV3 S32050Räikkäsuojus9"12.5 "€113.45
SELLSTROM S31201 Kasvosuojain Musta 8 x 15 x 0.06 tuumaa | AE6QZM 5UPX1 S31201Kasvosuojuksen kokoonpano8"15 "€135.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SELLSTROM S32030 Kasvosuoja ilman läppäreikiä SH3 LENS
€112.49 / yksikkö