Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SELLSTROM S31201 Kasvosuojain Musta 8 x 15 x 0.06 tuumaa | AE6QZM 5UPX1

SELLSTROM S31201 kasvosuojus, musta 8 x 15 x 0.06 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6QZM Malli: S31201Ristiviite: 5UPX1

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€135.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasvosuojuksen kokoonpano
ATPV-luokitus9.9 Cal / cm²
Päähineen väriMusta
Päähineiden materiaaliMuovi
Visiirin väriTummanvihreä
Visiirin väriperheVihreä
Visiirin korkeus8"
Visiirimateriaalipolykarbonaatti
Visiirin paksuus0.06 "
Visiirin leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Dielektrinen suojaus (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräVisiirin korkeusVisiirin leveysHinta
SELLSTROM S32030 Kasvosuoja ilman läppäreikiä SH3 LENS | AD2BTW 3MNV2 S32030Räikkäsuojus9"12.5 "€112.49
SELLSTROM S32050 Ratchet kasvosuojain | AD2BTX 3MNV3 S32050Räikkäsuojus9"12.5 "€113.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SELLSTROM S31201 kasvosuojus, musta 8 x 15 x 0.06 tuumaa
€135.62 / yksikkö