Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SELLSTROM 18710 Polykarbonaattilevy kullalla päällystetty sävy 10 AD2FPD 3NYT7

SELLSTROM 18710 polykarbonaattilevy kullalla päällystetty varjostin 10

Varastossa
Tuote: AD2FPD Malli: 18710Ristiviite: 3NYT7
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
€51.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolykarbonaattisuodatinlevy
ToimintoSuojaa käyttäjää haitallisilta UV- ja infrapunasäteiltä lisäämällä lämmönkestävyyttä
Levyn koko4-1/2 X 5-1/4"
Paksuus0.25 "
TyyppiKultamaalattu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9001909000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Sävy 10

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoLevyn kokoHinta
SELLSTROM S16612 polykarbonaattilevy 2 x 4.25 varjostin 12 | AD2FNU 3NYR7 S16612Suojaa käyttäjää haitallisilta UV- ja infrapunasäteiltä2 x 4-1 / 4 "€5.51
SELLSTROM S16712 polykarbonaattilevy 4.5 x 5.25 varjostin 12 | AD2FNX 3NYT1 S16712Suojaa käyttäjää haitallisilta UV- ja infrapunasäteiltä4-1/2 X 5-1/4"€11.43
SELLSTROM 18510 Polykarbonaattilevy kullalla päällystetty sävy 10 | AD2FNZ 3NYT3 18510Suojaa käyttäjää haitallisilta UV- ja infrapunasäteiltä lisäämällä lämmönkestävyyttä2 x 4-1 / 4 "€35.22
SELLSTROM 18512 Polykarbonaattilevy kullalla päällystetty sävy 12 | AD2FPB 3NYT5 18512Suojaa käyttäjää haitallisilta UV- ja infrapunasäteiltä lisäämällä lämmönkestävyyttä2 x 4-1 / 4 "€38.01
SELLSTROM 18712 Polykarbonaattilevy kullalla päällystetty sävy 12 | AD2FPF 3NYT9 18712Suojaa käyttäjää haitallisilta UV- ja infrapunasäteiltä lisäämällä lämmönkestävyyttä4-1/2 X 5-1/4"€51.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SELLSTROM 18710 polykarbonaattilevy kullalla päällystetty varjostin 10
€51.42 / yksikkö