Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SELLSTROM S16612 polykarbonaattilevy 2 x 4.25 varjostin 12 | AD2FNU 3NYR7

SELLSTROM S16612 polykarbonaattilevy 2 x 4.25 varjostin 12

Varastossa
Tuote: AD2FNU Malli: S16612Ristiviite: 3NYR7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolykarbonaattisuodatinlevy
ToimintoSuojaa käyttäjää haitallisilta UV- ja infrapunasäteiltä
Levyn koko2 x 4-1 / 4 "
Paksuus0.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9001909000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Sävy 12

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoLevyn kokoHinta
SELLSTROM S16712 polykarbonaattilevy 4.5 x 5.25 varjostin 12 | AD2FNX 3NYT1 S16712Suojaa käyttäjää haitallisilta UV- ja infrapunasäteiltä4-1/2 X 5-1/4"€10.29
SELLSTROM 18510 Polykarbonaattilevy kullalla päällystetty sävy 10 | AD2FNZ 3NYT3 18510Suojaa käyttäjää haitallisilta UV- ja infrapunasäteiltä lisäämällä lämmönkestävyyttä2 x 4-1 / 4 "€35.22
SELLSTROM 18512 Polykarbonaattilevy kullalla päällystetty sävy 12 | AD2FPB 3NYT5 18512Suojaa käyttäjää haitallisilta UV- ja infrapunasäteiltä lisäämällä lämmönkestävyyttä2 x 4-1 / 4 "€38.01
SELLSTROM 18710 Polykarbonaattilevy kullalla päällystetty sävy 10 AD2FPD 3NYT7 18710Suojaa käyttäjää haitallisilta UV- ja infrapunasäteiltä lisäämällä lämmönkestävyyttä4-1/2 X 5-1/4"€51.42
SELLSTROM 18712 Polykarbonaattilevy kullalla päällystetty sävy 12 | AD2FPF 3NYT9 18712Suojaa käyttäjää haitallisilta UV- ja infrapunasäteiltä lisäämällä lämmönkestävyyttä4-1/2 X 5-1/4"€51.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SELLSTROM S16612 polykarbonaattilevy 2 x 4.25 varjostin 12
€5.64 / yksikkö