KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET PV48-360GBCT naarmuuntumaton täyskupumipeili 48 tuumaa | AD2APR 3LZA1

SEE ALL INDUSTRIES PV48-360GBCT naarmuuntumaton täysi kupupeili 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2APR Malli: PV48-360GBCTRistiviite: 3LZA1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,656.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetty täyskupolipeili
Noin Katseluetäisyys800 ft.
taustaGalvanisoitu teräs
Halkaisija48 "
Dome korkeus20 "
Lens MaterialAkryyli
AsennuspaikkaKatto
Vanteen tyyppiAkryyli
Katselukulma360 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.95
Laivan korkeus (cm)125.73
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoin KatseluetäisyysHalkaisijaHinta
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET PV32-360GBCT Naarmuuntumaton Full Dome Mirror 32 In | AD2ALE 3LYZ2 PV32-360GBCT450 ft.32 "€835.89
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET PV18-360GBCT naarmuuntumaton täyskupumipeili 18 tuumaa | AD2AQF 3LZF4 PV18-360GBCT-18 "€430.89
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET PV26-360GBCT naarmuuntumaton täyskupumipeili 26 " AD2AQG 3LZF7 PV26-360GBCT400 ft.26 "€525.17
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET PV36-360GBCT-pinnoitettu täyskupuupeili 36 tuumaa. Akryyli | AD2AQH 3LZG2 PV36-360GBCT400 ft.36 "€941.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES PV48-360GBCT naarmuuntumaton täysi kupupeili 48 tuumaa
€1,656.86 / yksikkö