KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET PV36-360GBCT-pinnoitettu täyskupuupeili 36 tuumaa. Akryyli | AD2AQH 3LZG2

SEE ALL INDUSTRIES PV36-360GBCT päällystetty täysikupuinen peili 36 tuumaa. Akryyli

Varastossa
Tuote: AD2AQH Malli: PV36-360GBCTRistiviite: 3LZG2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€941.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetty täyskupolipeili
Noin Katseluetäisyys400 ft.
taustaGalvanisoitu teräs
Halkaisija36 "
Dome korkeus11 "
Lens MaterialAkryyli
AsennuspaikkaKatto
Vanteen tyyppiAkryyli
Katselukulma360 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)99.06
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoin KatseluetäisyysHalkaisijaHinta
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET PV32-360GBCT Naarmuuntumaton Full Dome Mirror 32 In | AD2ALE 3LYZ2 PV32-360GBCT450 ft.32 "€835.89
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET PV48-360GBCT naarmuuntumaton täyskupumipeili 48 tuumaa | AD2APR 3LZA1 PV48-360GBCT800 ft.48 "€1,656.86
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET PV18-360GBCT naarmuuntumaton täyskupumipeili 18 tuumaa | AD2AQF 3LZF4 PV18-360GBCT-18 "€430.89
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET PV26-360GBCT naarmuuntumaton täyskupumipeili 26 " AD2AQG 3LZF7 PV26-360GBCT400 ft.26 "€525.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES PV36-360GBCT päällystetty täysikupuinen peili 36 tuumaa. Akryyli
€941.36 / yksikkö