KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET PV26-360GBCT naarmuuntumaton täyskupumipeili 26 " AD2AQG 3LZF7

SEE ALL INDUSTRIES PV26-360GBCT naarmuuntumaton täysi kupupeili 26 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2AQG Malli: PV26-360GBCTRistiviite: 3LZF7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€525.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetty täyskupolipeili
Noin Katseluetäisyys400 ft.
taustaGalvanisoitu teräs
Halkaisija26 "
Dome korkeus11 "
Lens MaterialAkryyli
AsennuspaikkaKatto
Vanteen tyyppiAkryyli
Katselukulma360 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoin KatseluetäisyysHalkaisijaHinta
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET PV32-360GBCT Naarmuuntumaton Full Dome Mirror 32 In | AD2ALE 3LYZ2 PV32-360GBCT450 ft.32 "€835.89
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET PV48-360GBCT naarmuuntumaton täyskupumipeili 48 tuumaa | AD2APR 3LZA1 PV48-360GBCT800 ft.48 "€1,656.86
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET PV18-360GBCT naarmuuntumaton täyskupumipeili 18 tuumaa | AD2AQF 3LZF4 PV18-360GBCT-18 "€430.89
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET PV36-360GBCT-pinnoitettu täyskupuupeili 36 tuumaa. Akryyli | AD2AQH 3LZG2 PV36-360GBCT400 ft.36 "€941.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES PV26-360GBCT naarmuuntumaton täysi kupupeili 26 tuumaa
€525.17 / yksikkö