Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN TORCH TIP 11T-30 -kosketinkärki kartiomainen .030 Tweco - 10 kpl pakkaus | AD6FVL 45G045

AMERICAN TORCH TIP 11T-30 kontaktikärki kartiomainen .030 Tweco - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD6FVL Malli: 11T-30Ristiviite: 45G045

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.29 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOta yhteysvinkki
Langan kokoKartiomainen .030 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan kokoPkg. MääräHinta
AMERICAN TORCH TIP 11T-23 -kosketinkärki kartiomainen .023 Tweco - pakkaus 10 | AD6FVK 45G044 11T-23Kartiomainen .023 "10€16.34
AMERICAN TORCH TIP 11T-35 kosketinkärki kartiomainen .035 Tweco - 10 kpl pakkaus | AD6FVM 45G046 11T-35Kartiomainen .035 "10€17.60
AMERICAN TORCH TIP 11T-45 -kosketinkärki kartiomainen .045 Tweco - pakkaus 10 | AD6FVN 45G048 11T-45Kartiomainen .045 "10€16.33
AMERICAN TORCH TIP 14HT-35 -kosketinkärki kartiomainen .035 Tweco - pakkaus 10 | AD6FWL 45G075 14HT-35HD-kartiomainen .035 "10€18.51
AMERICAN TORCH VINKKI 14HT-45 Kontaktikärki kartiomainen .045 Tweco - 10 kpl pakkaus | AD6FWM 45G076 14HT-45HD-kartiomainen .045 "10€18.49
AMERICAN TORCH TIP 14T-116 kosketinkärki kartiomainen 1/16 tuuman Tweco - 10 kpl pakkaus | AD6FWQ 45G080 14T-116Kartiomainen 1/16 "10€17.67
AMERICAN TORCH TIP 14T -23 Contact Tip Tapered .023 Tweco - Pack Of 10 | AD6FWR 45G081 14T-23Kartiomainen .023 "10€17.92

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 11T-30 kontaktikärki kartiomainen .030 Tweco - 10 kpl pakkaus
€16.29 /pakkaus