Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SECURITRON M62B Sähkömagneettisen lukituksen johtosovitin | AE4JLU 5KZW8

SECURITRON M62B sähkömagneettisen lukon putkiliitos

Varastossa
Tuote: AE4JLU Malli: M62BRistiviite: 5KZW8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€775.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkömagneettinen lukitus
Vahvistinpiiri @ 12V250 mA @ 12 V DC
Vahvistinpiiri @ 24V150 mA @ 24 V DC
Suorittaa loppuunHarjattu
Pitovoima (Lb.)1200
Tulojännite12 tai 24
Lukitse rungon syvyys (tuumaa)1-3/4
Lukituksen rungon pituus (tuumaa)8
Lukitse rungon leveys3 sisään.
MateriaaliRuostumaton teräs
Valmistaja SarjaM62
AvaustoimintoVälitön vapautus
Projektio seinästä2.5 sisään.
TyyppiBond-anturi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.92
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Julkaisun viive (välitön)
    • Iskulevyn syvyys (tuumaa) (1/2)
    • Iskulevyn pituus (tuumaa) (6)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistaja SarjaTyyppiHinta
SECURITRON MM15G sähkömagneettisen lukituksen johtosovitin | AE4JMF 5KZY2 MM15GMM15Putken sovitus€720.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SECURITRON M62B sähkömagneettisen lukon putkiliitos
€775.47 / yksikkö