Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SECURITRON MM15G sähkömagneettisen lukituksen johtosovitin | AE4JMF 5KZY2

SECURITRON MM15G sähkömagneettisen lukon putkiliitin

Varastossa
Tuote: AE4JMF Malli: MM15GRistiviite: 5KZY2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€720.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkömagneettinen lukitus
Vahvistinpiiri @ 12V130 mA @ 12 V DC
Vahvistinpiiri @ 24V250 mA @ 24 V DC
Suorittaa loppuunHarjattu
Pitovoima (Lb.)4000
Tulojännite12 tai 24
Lukitse rungon syvyys (tuumaa)1-7/8
Lukituksen rungon pituus (tuumaa)6
Lukitse rungon leveys2-3 / 4 tuumaa
MateriaaliRuostumaton teräs
Valmistaja SarjaMM15
AvaustoimintoVälitön vapautus
Projektio seinästä2.76 sisään.
TyyppiPutken sovitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.502
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Julkaisun viive (välitön)
    • Iskulevyn pituus (tuumaa) (3-41 / 64)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistaja SarjaTyyppiHinta
SECURITRON M62B Sähkömagneettisen lukituksen johtosovitin | AE4JLU 5KZW8 M62BM62Bond-anturi€775.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SECURITRON MM15G sähkömagneettisen lukon putkiliitin
€720.85 / yksikkö