Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCOTSMAN SC10RC esisuodattimen vaihto | AC6XBB 36P050

SCOTSMAN SC10RC esisuodattimen vaihto

Varastossa
Tuote: AC6XBB Malli: SC10RCRistiviite: 36P050

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsisuodattimen vaihto
Syvyys12 "
Korkeus3"
MateriaaliKuitu
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)25.15
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHinta
SCOTSMAN SC20RC20 esisuodattimen vaihto | AC6XBD 36P052 SC20RC2020 "€22.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTSMAN SC10RC esisuodattimen vaihto
€10.55 / yksikkö