Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ZB6YB028 -miniatyyri-hehkulamppu | AJ2HHZ 4VW79

SCHNEIDER ELECTRIC ZB6YB028 Pienoishehkulamppu

Varastossa
Tuote: AJ2HHZ Malli: ZB6YB028Ristiviite: 4VW79

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä1000 hr.
Base TypeYhden koskettimen bajonetti (B15)
PolttimopesäLasi
Lamppujen valmistajien takuun pituus18 kuukautta
Suljetuille kalusteilleKyllä
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
Valon väriPoista valinta
Min. Aloituslämpötila.-25 astetta C
Lampun kokoT
VirtalähdePlug and Play
Karkea palveluEi
Säröillä kestäväEi
TyyppiMiniatyyri
Jännite28

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)1.78
Laivan leveys (cm)0.51
AlkuperämaaES

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lampun muoto: T1-1 / 4
    • Lampun käyttölämpötila Alue: -25 - 55 astetta C.
    • Polttimon käynnistystyyppi: Välitön

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB6YB028 Pienoishehkulamppu
€1.29 / yksikkö