SCOTSMAN CU0515GA-1 jääkoneen laskuri 84 lb | AC6WXM 36N959

SCOTSMAN CU0515GA-1 jääkoneen alla oleva 84 Lb.

Varastossa
Tuote: AC6WXM Malli: CU0515GA-1Ristiviite: 36N959

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,693.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJääkone
Ampeeria13.5
VäriRuostumaton teräs
Lauhduttimen jäähdytysIlma
Johdon pituus6ft.
Kuution koko1 "x 1-1 / 8" x 1-1 / 4 "
KuutityyppiHerkkusuu
Oven saranaylin
OvityyppiVankka
Viemärin koko25 / 32 "
Hz60
JääpalatyyliSisäänrakennettu Undercounter
Jäätuotanto päivässä84 lb
Jään varastointikapasiteetti24 lb
Sisääntulon koko3/8 "heijastus
Kokonaissyvyys23.625 "
Kokonaiskorkeus29 "
kokonaisleveys15 "
KylmäaineR-134a
Jännite115V
Takuu3 v. Kaikkien komponenttien osat ja työ. 5 v. Kompressorin ja lauhduttimen osat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45
Laivan korkeus (cm)88.9
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8418690110
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysAmpeeriaOven saranaJänniteTakuuOvityyppiViemärin kokoSisääntulon kokoHinta
SCOTSMAN C0322MA-1 jääkone, modulaarinen 356 lb. | AC6WWG 36N931 C0322MA-122 "12.7-115V3 v. Kaikkien komponenttien osat ja työ, 5 v. Höyrystimen osat ja työ, 5 v. Kompressorin ja lauhduttimen osat-3/4 "FPT3/8 "FPT€4,083.54
SCOTSMAN C0322MW-1 Jääkone Modulaarinen 366 Lb. | AC6WWH 36N932 C0322MW-122 "11.9-115V3 v. Kaikkien komponenttien osat ja työ, 5 v. Höyrystimen osat ja työ, 5 v. Kompressorin ja lauhduttimen osat-3/4 "FPT3/8 "FPT€4,083.54
SCOTSMAN C0322SA-1 jääkone, modulaarinen 356 lb. | AC6WWJ 36N933 C0322SA-122 "12.7-115V3 v. Kaikkien komponenttien osat ja työ, 5 v. Höyrystimen osat ja työ, 5 v. Kompressorin ja lauhduttimen osat-3/4 "FPT3/8 "FPT€4,084.98
SCOTSMAN C0322SW-1 jääkone modulaarinen 366 Lb. | AC6WWK 36N934 C0322SW-122 "11.9-115V3 v. Kaikkien komponenttien osat ja työ, 5 v. Höyrystimen osat ja työ, 5 v. Kompressorin ja lauhduttimen osat-3/4 "FPT3/8 "FPT€4,083.54
SCOTSMAN C0330MA-1 jääkone, modulaarinen, 350 paunaa. | AC6WWL 36N935 C0330MA-130 "12.7-115V3 v. Kaikkien komponenttien osat ja työ, 5 v. Höyrystimen osat ja työ, 5 v. Kompressorin ja lauhduttimen osat-3/4 "FPT3/8 "FPT€3,946.09
SCOTSMAN C0330MW-1 Jääpalakone Modular 400 Lb. | AC6WWM 36N936 C0330MW-130 "11.9-115V3 v. Kaikkien komponenttien osat ja työ, 5 v. Höyrystimen osat ja työ, 5 v. Kompressorin ja lauhduttimen osat-3/4 "FPT3/8 "FPT€3,946.09
SCOTSMAN C0330SA-1 jääkone, modulaarinen, 350 paunaa. | AC6WWN 36N937 C0330SA-130 "12.7-115V3 v. Kaikkien komponenttien osat ja työ, 5 v. Höyrystimen osat ja työ, 5 v. Kompressorin ja lauhduttimen osat-3/4 "FPT3/8 "FPT€3,946.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTSMAN CU0515GA-1 jääkoneen alla oleva 84 Lb.
€4,693.88 / yksikkö