Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCOTSMAN A34505-020 Katkaisija ja laakeri | AH2HHB 28ZT59

SCOTSMAN A34505-020 Katkaisija ja laakeri

Varastossa
Tuote: AH2HHB Malli: A34505-020Ristiviite: 28ZT59

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,488.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatkaisija ja laakeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.115
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTSMAN A34505-020 Katkaisija ja laakeri
€2,488.08 / yksikkö