ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306524D Iso D Die Spring Xhd 25mm x 152mm

Varastossa
€ 28.76 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 28.76/ yksikkö
Qty:
€ 28.76

Tuotteen tiedot:

Kevätnopeus362.6 paunaa / tuumaa
OsastotErittäin raskas
eräISO D -jousi
Dia ulkopuolella.1"
Vavan koko1 / 2 "
Kokonaispituus6"
VäriKeltainen
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Suorittaa loppuunJauhemaali
Reikäkoko1"
materiaaliKromi silikoniseosterästä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306524D Iso D Die Spring Xhd 25mm x 152mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa