SCOTSMAN 02-4399-21 Vaihdemoottori Nugget/flake Jääpalakoneet | AC7WMB 38Y252

SCOTSMAN 02-4399-21 Vaihdemoottori Nugget/flake jääpalakoneet

Varastossa
Tuote: AC7WMB Malli: 02-4399-21Ristiviite: 38Y252

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,163.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8418990060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SCOTSMAN 12-3083-21 Vaihdemoottori Täydellinen | CF2BUF 56FK10 12-3083-21€5,728.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTSMAN 02-4399-21 Vaihdemoottori Nugget/flake jääpalakoneet
€5,163.73 / yksikkö