Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FB3LKW716P25 Jaettu lukkoaluslevy, 316 ruostumaton teräs, koko 7/16 tuumaa, paksuus 0.109 tuumaa, 25 PK | CG8VFT 53MF81

FOREVERBOLT FB3LKW716P25 jaettu lukkoaluslevy, 316 ruostumaton teräs, 7/16 tuuman koko, 0.109 tuuman paksuus, 25 PK

Varastossa
Tuote: CG8VFT Malli: FB3LKW716P25Ristiviite: 53MF81

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Sopii pulttikokoihin7 / 16 "
Sisällä Dia.0.44 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.0.776 "
Rockwellin kovuusC35
Koko7 / 16 "
Paksuus0.109 "
Paksuustoleranssi+/- 0.005 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinnitys, metallityöt

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FB3LKW716P25 jaettu lukkoaluslevy, 316 ruostumaton teräs, 7/16 tuuman koko, 0.109 tuuman paksuus, 25 PK
€46.21 /pakkaus