Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCOTCHMATE SJ3522 koukku musta 1 tuuma x 50yds - pakkaus 3 | AB9YMV 2GJK9

SCOTCHMATE SJ3522 koukku, musta 1 tuuma x 50 jaardia - 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9YMV Malli: SJ3522Ristiviite: 2GJK9
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
€1,077.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUudelleen suljettava kiinnitin
VäriMusta
Pituus50 yd.
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.63
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi5806102400
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Pehmittimen kestävä nailonkoukkukiinnike pehmitintä kestävällä PSA-akryyliliimalla kirkkaalla 3.5 mil:n polyeteenikalvovuorauksella. Korkea HSE, matala LSE. Kiinnittyvä paksuus 3.1 mm.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustamateriaaliVäriPituusLeikkauslujuusLeveysHinta
SCOTCHMATE MP3560 -kiinnitin, 2 kpl: n pakkaus | AA9TDZ 1F219 MP3560polypropeeniPoista valinta5 yd.22 psi1"€494.80
SCOTCHMATE SJ3533N -silmukan uudelleensuljettava kiinnitin, musta 1 x 50yd - 3 kpl pakkaus | AB9HRB 2DEE6 SJ3533N-Musta50 yd.-1"€661.49
SCOTCHMATE SJ3526N koukku, uudelleensuljettava kiinnitin, valkoinen 2 tuumaa x 50yd - 2 kpl pakkaus | AB9HRQ 2DEG8 SJ3526N-Valkoinen50 yd.-2"€1,359.33
SCOTCHMATE SJ3523 -silmukan uudelleensuljettava kiinnitin, musta 1 x 50yd - 3 kpl pakkaus | AB9HTA 2DEJ3 SJ3523-Musta50 yd.-1"€1,077.37
SCOTCHMATE SJ3506 Ohut koukku valkoinen 1 tuuma x 25yds - 4 kpl pakkaus | AB9YMT 2GJK7 SJ3506polypropeeniValkoinen25 yd.42.4 psi1"€269.17
SCOTCHMATE SJ3507 ohut silmukka valkoinen 1 tuuma x 25yds - pakkaus 4 | AB9YMU 2GJK8 SJ3507PolyesteriValkoinen25 yd.18 psi1"€260.96
SCOTCHMATE SJ3530 koukku musta 1 tuuma x 50yds - pakkaus 3 | AB9YMW 2GJL2 SJ3530-Musta50 yd.-1"€510.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTCHMATE SJ3522 koukku, musta 1 tuuma x 50 jaardia - 3 kpl pakkaus
€1,077.37 / yksikkö